Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)

Bomba Viking Pump, Inc. (IDEX Corp.). Modelo: GPV-0758-7. Serie: 10590133. Cantidad disponible: 1. Especificaciones del motor: 1,5 HP, 110/220 V, 17/8,5 amperios, 1425 RPM, 50 Hz, monofásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1405-02
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: GPV-0758-7
  • Número de serie: 10590133
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1425
  • Voltaje del motor: 110/220
  • Amperios de motor: 17/8.5
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente