Bomba de vacío de anillo líquido

Bomba de vacío de anillo líquido

Bomba de vacío de anillo líquido. Modelo D-2723406. Motor Bauknecht de 7-1/2 CV, 380 V, 1.440 rpm. Dimensiones totales 55 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPS546.1
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: D-2723406
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Bauknecht Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1440
  • Voltaje del motor: 380
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 47
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1980
Bomba de vacío de anillo líquido
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente