Tanque de vacío con camisa con hoyuelos Dedert Paul Mueller - 4000 galones

Tanque de vacío con camisa con hoyuelos Dedert Paul Mueller - 4000 galones

Camiseta sin mangas con hoyuelos Paul Mueller Dedert. Capacidad aproximada: 4000 galones. Construido en acero inoxidable 316. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de diámetro x 20 pies de largo. MAWP del recipiente a 275 °F: 0 psi. / Vacío 29,92 HG. Superficie de transferencia de calor MAWP a 275°F: 30 psi. El tanque cuenta con un diámetro de 18 pulgadas. Manway y un diámetro de 6 pulgadas. Vista. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 28 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SABE095.15
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: 120908
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? Yes
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1958
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 0 PSI @ 275 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 2 in. dia. female ferrules for jacket, (3) 2 in. dia. with 6 in. dia. flanges and (4) 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 5 in., (1) 6 in. NPT with a 1/4 in. dia. injector tube, (1) 10 in. dia. with a 16 in. dia. flange and (12) 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 14 in., (1) 13 in. dia. with a 19 in. dia. flange and (12) 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 17 in. Outlets: (2) 3/4 in. dia. NPT, (2) 2 in. dia. female ferrule for jacket, (3) 2 in. dia. with 6 in. dia. flanges and (4) 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to- center distance of 5 in., (1) 22 in. dia. tank outlet with a 28 in. dia. flange and (16) 3/4 in. dia. holes at a center-to-center distance of 26 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 342
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1972
Tanque de vacío con camisa con hoyuelos Dedert Paul Mueller - 4000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente