Compre condensadores evaporativos Evapco usados de primera calidad | Soluciones de refrigeración industrial

Maximice el rendimiento y el ahorro concondensadores evaporativos usadosdeGenemco.comOfrecemos unaGran inventario de condensadores Evapco y otras marcas líderes,Listo para enviar inmediatamente, conenvíos a todo el mundoDisponible para satisfacer sus necesidades.

Serie popular de condensadores evaporativos Evapco:

  • Serie ATC de Evapco– Diseño de tiro inducido y contraflujo;50 a 3.700+ toneladasCapacidad. Cuenta con serpentines Thermal-Pak II® para un enfriamiento de alta eficiencia.
  • Serie eco-ATC de Evapco– Diseño húmedo/seco que ahorra energía;122 a 3.900+ toneladasSerpentín Ellipti-fin® para reducir el consumo de agua.
  • Serie PMRC de Evapco– Ventilador axial de tiro forzado;124 a 1.500+ toneladas. Ideal para aplicaciones de refrigeración al aire libre y a gran escala.
  • Serie PMC de Evapco– Unidades de alta capacidad;406 a 560 toneladas, diseño compacto.
  • Serie LRC/LSC de Evapco– Modelos que ahorran espacio y poco ruido;25 a 1.600 toneladas.

Principales industrias:

  • Procesamiento de alimentos y bebidas
  • Instalaciones de almacenamiento en frío
  • Procesamiento de lácteos y carne
  • Plantas químicas/farmacéuticas
  • Sistemas industriales de climatización (HVAC)

¿Por qué elegir Genemco?

  • Gran inventario:Listo para enviar inmediatamente.
  • Envío a todo el mundo:Entrega confiable a nivel mundial.
  • Ahorro de costes:Ahorre hasta50%+ de descuentocostos de nuevos equipos.
  • Seguro de calidad:Inspeccionado minuciosamente para comprobar su rendimiento.
  • Orientación de expertos:Obtenga el equipo adecuado para sus necesidades.

Pruebas robustas de rendimiento y confiabilidad:

En Genemco, realizamos pruebas rigurosas para garantizar que cada unidad funcione perfectamente:

  • Bobinas de prueba de presión de hasta 350 PSIpara garantizar que no haya fugas.
  • Hacer vacío en las bobinas para eliminar la humedady evitar la contaminación del sistema.
  • Dejando una carga de nitrógeno de 30 PSIAntes del envío para proteger la bobina.
  • Prueba de motores de bombas de agua y ventiladorespara garantizar un funcionamiento óptimo a su llegada al lugar.

Obtenga soluciones de refrigeración eficientes y rentables deEl amplio inventario de Genemco¡Compra las mejores opciones a continuación!

Preguntas generales P: ¿Qué es un condensador evaporativo Evapco? R: Un condensador evaporativo Evapco es un sistema de intercambio de calor diseñado para extraer calor de los refrigerantes mediante enfriamiento evaporativo. Estos sistemas se utilizan comúnmente en refrigeración con amoníaco, HVAC y aplicaciones de refrigeración industrial para maximizar la eficiencia energética. P: ¿Cómo funciona un condensador evaporativo? R: Un condensador evaporativo funciona haciendo pasar gas refrigerante caliente a través de un serpentín rociado continuamente con agua. A medida que los ventiladores impulsan el aire a través del serpentín, el agua se evapora, extrayendo calor del refrigerante, que luego se condensa en líquido. P: ¿Cuáles son los beneficios de un condensador evaporativo Evapco? A: ul:Alta eficiencia energética: utiliza enfriamiento por evaporación para reducir el consumo de energía. ul:Diseño compacto: ocupa menos espacio en comparación con las alternativas refrigeradas por aire. ul:Costos operativos más bajos: reduce el consumo de agua y energía. ul: Confiabilidad: diseñado para uso industrial pesado. ul:Optimizado para refrigeración con amoníaco: ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos y almacenamiento en frío. ul:Preguntas específicas del modelo P: ¿Cuáles son las diferencias clave entre las series Evapco ATC, eco-ATC, PMRC y PMC? A: ul:Evapco Serie ATC – Diseño de tiro inducido y contraflujo; alta eficiencia; capacidad de 50 a más de 3700 toneladas. Serie eco-ATC de Evapco: similar al ATC pero con un serpentín Ellipti-fin® para un mejor funcionamiento en húmedo/seco y ahorro de agua. ul:Evapco Serie PMRC: diseño de ventilador axial de tiro forzado; capacidad de 124 a más de 1500 toneladas, ideal para aplicaciones al aire libre. ul:Evapco Serie PMC – Modelo compacto de alta capacidad; 406 a 560 toneladas. ul:Serie Evapco LRC/LSC: modelos que ahorran espacio y tienen poco ruido; de 25 a 1600 toneladas. ul:Casos de uso específicos de la industria P: ¿Dónde se utilizan los condensadores evaporativos Evapco? R: Los condensadores evaporativos Evapco se encuentran comúnmente en: ul:Sistemas de refrigeración de amoníaco: procesamiento de alimentos, enfriamiento de bebidas e instalaciones lácteas. ul:Instalaciones Frigoríficas – Almacenes refrigerados y centros de distribución. ul:Plantas Químicas y Farmacéuticas – Refrigeración para procesos de producción. ul:HVAC Systems – Aplicaciones de aire acondicionado industrial y comercial. P: ¿Por qué los condensadores evaporativos Evapco son ideales para la refrigeración con amoníaco? A: ul:Baja carga de refrigerante: utiliza menos amoníaco que los diseños alternativos. ul:Transferencia de calor eficiente: diseñada para un rápido rechazo del calor. ul:Cumplimiento de las normas de seguridad: cumple con las regulaciones de la industria para sistemas de amoníaco.

  • Alta eficiencia energética: utiliza enfriamiento por evaporación para reducir el consumo de energía.
  • Diseño compacto: ocupa menos espacio en comparación con las alternativas refrigeradas por aire.
  • Costos operativos más bajos: reduce el consumo de agua y energía.
  • Confiabilidad: diseñado para uso industrial pesado.
  • Optimizado para refrigeración con amoníaco: ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos y almacenamiento en frío.
  • Preguntas específicas del modelo P: ¿Cuáles son las diferencias clave entre las series Evapco ATC, eco-ATC, PMRC y PMC?

Preguntas técnicas y de mantenimiento P: ¿Cómo instalo un condensador evaporativo Evapco? R: La instalación debe seguir las pautas del fabricante, que incluyen: ol:Colocación adecuada: asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado y acceso para realizar el mantenimiento. ol:Abastecimiento de agua y drenaje: instalar sistemas de recirculación de agua y drenaje. ol:Conexión eléctrica: cablee correctamente los motores y controles del ventilador. ol:Puesta en servicio: realizar la puesta en marcha y las pruebas iniciales del sistema. P: ¿Con qué frecuencia debo realizar el mantenimiento de mi condensador Evapco? A: ul:El mantenimiento regular es esencial para garantizar el máximo rendimiento: ul:Mensualmente: Inspeccionar y limpiar boquillas de pulverización, eliminadores de deriva y filtros. ul:Trimestralmente: Verifique si hay incrustaciones, corrosión y fugas de refrigerante. ul:Anualmente – Realizar una inspección completa del sistema y una prueba de presión de la bobina. P: ¿Qué hace que los condensadores Evapco sean fáciles de mantener? A: ul:Diseño de cuenca limpia: reduce el crecimiento biológico y la acumulación de sedimentos. ul:Líneas de lubricación extendidas: permiten la lubricación externa de los cojinetes del eje del ventilador. ul:Componentes de fácil acceso: los eliminadores de deriva y las boquillas de pulverización se pueden inspeccionar sin apagar el sistema.

  • El mantenimiento regular es esencial para garantizar el máximo rendimiento:
  • Mensualmente: Inspeccionar y limpiar boquillas de pulverización, eliminadores de deriva y filtros.
  • Trimestralmente: Verifique si hay incrustaciones, corrosión y fugas de refrigerante.
  • Anualmente – Realizar una inspección completa del sistema y una prueba de presión de la bobina. P: ¿Qué hace que los condensadores Evapco sean fáciles de mantener?

Preguntas relacionadas con la compra y el costo P: ¿Por qué debería considerar comprar un condensador evaporativo Evapco usado? A: ul: Ahorro de costos: ahorre hasta un 50 % o más en comparación con comprar uno nuevo. ul:Disponibilidad inmediata – Evite los plazos de entrega del fabricante. ul:Unidades completamente probadas: Genemco prueba la presión de todos los condensadores hasta 350 PSI. ul: Envío a todo el mundo: reciba el equipo donde lo necesita, rápidamente. P: ¿Qué factores debo tener en cuenta al elegir un condensador evaporativo Evapco? A: ul:Capacidad de enfriamiento requerida: adapte el sistema a sus necesidades de tonelaje. ul:Espacio disponible: asegúrese de que la unidad se ajuste al diseño de su sitio. ul:Tipo de refrigerante: amoníaco (R-717) o refrigerantes sintéticos. ul:Necesidades de tratamiento y calidad del agua: prevención de incrustaciones y incrustaciones biológicas. ul:Requisitos de ruido: elija modelos con opciones de ventiladores de bajo ruido para entornos sensibles al ruido.

  • Ahorro de costos: ahorre hasta un 50 % o más en comparación con comprar uno nuevo.
  • Disponibilidad inmediata – Evite los plazos de entrega del fabricante.
  • Unidades completamente probadas: Genemco prueba la presión de todos los condensadores hasta 350 PSI.
  • Envío a todo el mundo: reciba el equipo donde lo necesita, rápidamente. P: ¿Qué factores debo tener en cuenta al elegir un condensador evaporativo Evapco?

Preguntas operativas P: ¿Cómo encaja un condensador evaporativo Evapco en un sistema de refrigeración de amoníaco? R: Desempeña un papel crucial en el rechazo del calor mediante: ul:Condensación del gas amoniaco: convierte el vapor refrigerante en líquido. ul:Rechazar calor a la atmósfera: utiliza enfriamiento por evaporación para eliminar el exceso de calor. ul:Apoyo al funcionamiento del compresor: mantiene la eficiencia del sistema manteniendo el amoníaco a la temperatura de condensación deseada. P: ¿Cómo optimizo la eficiencia de mi condensador evaporativo Evapco? A: ul:Mantenga un tratamiento de agua adecuado: reduce la formación de incrustaciones y la contaminación biológica. ul:Supervise el funcionamiento del ventilador y la bomba: asegúrese de que los motores funcionen de manera eficiente. ul:Verifique los niveles de refrigerante: la carga adecuada garantiza un rendimiento óptimo. ul:Programe mantenimiento de rutina: las inspecciones regulares mantienen la unidad funcionando a su máxima capacidad.

  • Mantenga un tratamiento de agua adecuado: reduce la formación de incrustaciones y la contaminación biológica.
  • Supervise el funcionamiento del ventilador y la bomba: asegúrese de que los motores funcionen de manera eficiente.
  • Verifique los niveles de refrigerante: la carga adecuada garantiza un rendimiento óptimo.
  • Programe mantenimiento de rutina: las inspecciones regulares mantienen la unidad funcionando a su máxima capacidad.

Reflexiones finales

Los condensadores evaporativos Evapco son losestándar de la industriaparaRefrigeración con amoníaco, refrigeración industrial y aplicaciones HVAC. Ya sea que estés buscandoeficiencia energética, fácil mantenimiento o ahorro de costesLos diseños innovadores de Evapco los convierten en unExcelente elección para cualquier instalación.
¿Está buscando comprar un condensador evaporativo Evapco usado de alta calidad?

Compra ahora enGenemco.com– Amplio inventario disponible.

Llamar979-268-7447¡Para obtener ayuda de expertos!

Acerca de Condensadores evaporativos Evapco En Genemco

Cuando se trata de refrigeración industrial, sistemas de amoníaco y aplicaciones de refrigeración a gran escala,Condensadores evaporativos Evapcose encuentran entre las soluciones más confiables y eficientes disponibles. Su condensador evaporativo es elcorazón de su sistema de refrigeración, lo que garantiza un óptimo rechazo del calor, eficiencia energética y confiabilidad a largo plazo. Ya sea que esté operando unPlanta de procesamiento de alimentos, instalación de almacenamiento frigorífico o sistema HVAC industrialElegir el condensador Evapco adecuado es fundamental para el rendimiento y el ahorro.
Hay muchos modelos diferentes de condensadores evaporativos Evapco disponibles, cada uno diseñado paracapacidades de refrigeración específicas, requisitos de espacio y estándares de eficiencia energética. Desde elSerie ATC de alta capacidadconTecnología de tiro inducido y contraflujo, haciaSerie eco-ATCcon suSerpentín Ellipti-fin® avanzado para un mayor ahorro de agua y energía,Genemco.comofrece unaAmplia selección de condensadores evaporativos Evapco usados y excedentesa precios inmejorables.
Con tantos modelos y especificaciones, elegir el condensador evaporativo adecuado puede resultar abrumador. Contamos con los recursos y la experiencia para ayudarle a comprender los detalles técnicos, incluyendoCapacidades de rechazo de calor, configuraciones de flujo de aire y compatibilidad de refrigeración con amoníacoSi estás listo para explorar, estás en el lugar correcto: filtra porModelo de Evapco, capacidad de enfriamiento o limitaciones de espaciopara encontrar el ajuste perfecto. ¿Quieres saber más? Consulta nuestraGuías completas sobre instalación, mantenimiento y funcionamiento..
EnGenemco.comNos especializamos en brindarCondensadores evaporativos Evapco usados de alta calidad y totalmente probados, ahorrándote hasta50% o másdel costo de comprar uno nuevo.Cada unidad se somete a rigurosas pruebas de presión de hasta 350 PSI., secado al vacío para eliminar la humedad y se envía conuna carga de nitrógeno de 30 PSI para proteger la bobina¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo deexpertos en refrigeración industrialEstá aquí para ayudarle a encontrar el sistema perfecto para su operación.
Compra en nuestroCondensadores evaporativos EvapcoHoy a lasGenemco.como llamar979-268-7447¡Para obtener orientación experta sobre su próxima solución de refrigeración!