Compre condensadores evaporativos Evapco usados de primera calidad | Soluciones de refrigeración industrial
- Especificaciones
 - Preguntas frecuentes
 
- ←
 - →
 
Preguntas generales
P: ¿Qué es un condensador evaporativo Evapco?
R: Un condensador evaporativo Evapco es un sistema de intercambio de calor diseñado para extraer calor de los refrigerantes mediante enfriamiento evaporativo. Estos sistemas se utilizan comúnmente en refrigeración con amoníaco, HVAC y aplicaciones de refrigeración industrial para maximizar la eficiencia energética.
P: ¿Cómo funciona un condensador evaporativo? 
R: Un condensador evaporativo funciona haciendo pasar gas refrigerante caliente a través de un serpentín rociado continuamente con agua. A medida que los ventiladores impulsan el aire a través del serpentín, el agua se evapora, extrayendo calor del refrigerante, que luego se condensa en líquido.
P: ¿Cuáles son los beneficios de un condensador evaporativo Evapco?
A: ul:Alta eficiencia energética: utiliza enfriamiento por evaporación para reducir el consumo de energía.
ul:Diseño compacto: ocupa menos espacio en comparación con las alternativas refrigeradas por aire.
ul:Costos operativos más bajos: reduce el consumo de agua y energía.
ul: Confiabilidad: diseñado para uso industrial pesado.
ul:Optimizado para refrigeración con amoníaco: ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos y almacenamiento en frío.
ul:Preguntas específicas del modelo
P: ¿Cuáles son las diferencias clave entre las series Evapco ATC, eco-ATC, PMRC y PMC?
A: ul:Evapco Serie ATC – Diseño de tiro inducido y contraflujo; alta eficiencia; capacidad de 50 a más de 3700 toneladas. 
Serie eco-ATC de Evapco: similar al ATC pero con un serpentín Ellipti-fin® para un mejor funcionamiento en húmedo/seco y ahorro de agua.
ul:Evapco Serie PMRC: diseño de ventilador axial de tiro forzado; capacidad de 124 a más de 1500 toneladas, ideal para aplicaciones al aire libre.
ul:Evapco Serie PMC – Modelo compacto de alta capacidad; 406 a 560 toneladas.
ul:Serie Evapco LRC/LSC: modelos que ahorran espacio y tienen poco ruido; de 25 a 1600 toneladas.
ul:Casos de uso específicos de la industria
P: ¿Dónde se utilizan los condensadores evaporativos Evapco?
R: Los condensadores evaporativos Evapco se encuentran comúnmente en:
ul:Sistemas de refrigeración de amoníaco: procesamiento de alimentos, enfriamiento de bebidas e instalaciones lácteas.
ul:Instalaciones Frigoríficas – Almacenes refrigerados y centros de distribución.
ul:Plantas Químicas y Farmacéuticas – Refrigeración para procesos de producción.
ul:HVAC Systems – Aplicaciones de aire acondicionado industrial y comercial.
P: ¿Por qué los condensadores evaporativos Evapco son ideales para la refrigeración con amoníaco?
A: ul:Baja carga de refrigerante: utiliza menos amoníaco que los diseños alternativos. 
ul:Transferencia de calor eficiente: diseñada para un rápido rechazo del calor.
ul:Cumplimiento de las normas de seguridad: cumple con las regulaciones de la industria para sistemas de amoníaco.
                    
                      
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        - Alta eficiencia energética: utiliza enfriamiento por evaporación para reducir el consumo de energía.
 - Diseño compacto: ocupa menos espacio en comparación con las alternativas refrigeradas por aire.
 - Costos operativos más bajos: reduce el consumo de agua y energía.
 - Confiabilidad: diseñado para uso industrial pesado.
 - Optimizado para refrigeración con amoníaco: ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos y almacenamiento en frío.
 - Preguntas específicas del modelo P: ¿Cuáles son las diferencias clave entre las series Evapco ATC, eco-ATC, PMRC y PMC?
 
Preguntas técnicas y de mantenimiento
P: ¿Cómo instalo un condensador evaporativo Evapco?
R: La instalación debe seguir las pautas del fabricante, que incluyen:
ol:Colocación adecuada: asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado y acceso para realizar el mantenimiento.
ol:Abastecimiento de agua y drenaje: instalar sistemas de recirculación de agua y drenaje.
ol:Conexión eléctrica: cablee correctamente los motores y controles del ventilador.
ol:Puesta en servicio: realizar la puesta en marcha y las pruebas iniciales del sistema.
P: ¿Con qué frecuencia debo realizar el mantenimiento de mi condensador Evapco?
A: ul:El mantenimiento regular es esencial para garantizar el máximo rendimiento:
ul:Mensualmente: Inspeccionar y limpiar boquillas de pulverización, eliminadores de deriva y filtros.
ul:Trimestralmente: Verifique si hay incrustaciones, corrosión y fugas de refrigerante.
ul:Anualmente – Realizar una inspección completa del sistema y una prueba de presión de la bobina.
P: ¿Qué hace que los condensadores Evapco sean fáciles de mantener? 
A: ul:Diseño de cuenca limpia: reduce el crecimiento biológico y la acumulación de sedimentos.
ul:Líneas de lubricación extendidas: permiten la lubricación externa de los cojinetes del eje del ventilador.
ul:Componentes de fácil acceso: los eliminadores de deriva y las boquillas de pulverización se pueden inspeccionar sin apagar el sistema.
                    
                      
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        - El mantenimiento regular es esencial para garantizar el máximo rendimiento:
 - Mensualmente: Inspeccionar y limpiar boquillas de pulverización, eliminadores de deriva y filtros.
 - Trimestralmente: Verifique si hay incrustaciones, corrosión y fugas de refrigerante.
 - Anualmente – Realizar una inspección completa del sistema y una prueba de presión de la bobina. P: ¿Qué hace que los condensadores Evapco sean fáciles de mantener?
 
Preguntas relacionadas con la compra y el costo
P: ¿Por qué debería considerar comprar un condensador evaporativo Evapco usado?
A: ul: Ahorro de costos: ahorre hasta un 50 % o más en comparación con comprar uno nuevo.
ul:Disponibilidad inmediata – Evite los plazos de entrega del fabricante.
ul:Unidades completamente probadas: Genemco prueba la presión de todos los condensadores hasta 350 PSI.
ul: Envío a todo el mundo: reciba el equipo donde lo necesita, rápidamente.
P: ¿Qué factores debo tener en cuenta al elegir un condensador evaporativo Evapco?
A: ul:Capacidad de enfriamiento requerida: adapte el sistema a sus necesidades de tonelaje.
ul:Espacio disponible: asegúrese de que la unidad se ajuste al diseño de su sitio.
ul:Tipo de refrigerante: amoníaco (R-717) o refrigerantes sintéticos.
ul:Necesidades de tratamiento y calidad del agua: prevención de incrustaciones y incrustaciones biológicas. 
ul:Requisitos de ruido: elija modelos con opciones de ventiladores de bajo ruido para entornos sensibles al ruido.
                    
                      
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        - Ahorro de costos: ahorre hasta un 50 % o más en comparación con comprar uno nuevo.
 - Disponibilidad inmediata – Evite los plazos de entrega del fabricante.
 - Unidades completamente probadas: Genemco prueba la presión de todos los condensadores hasta 350 PSI.
 - Envío a todo el mundo: reciba el equipo donde lo necesita, rápidamente. P: ¿Qué factores debo tener en cuenta al elegir un condensador evaporativo Evapco?
 
Preguntas operativas
P: ¿Cómo encaja un condensador evaporativo Evapco en un sistema de refrigeración de amoníaco?
R: Desempeña un papel crucial en el rechazo del calor mediante:
ul:Condensación del gas amoniaco: convierte el vapor refrigerante en líquido.
ul:Rechazar calor a la atmósfera: utiliza enfriamiento por evaporación para eliminar el exceso de calor.
ul:Apoyo al funcionamiento del compresor: mantiene la eficiencia del sistema manteniendo el amoníaco a la temperatura de condensación deseada.
P: ¿Cómo optimizo la eficiencia de mi condensador evaporativo Evapco?
A: ul:Mantenga un tratamiento de agua adecuado: reduce la formación de incrustaciones y la contaminación biológica.
ul:Supervise el funcionamiento del ventilador y la bomba: asegúrese de que los motores funcionen de manera eficiente.
ul:Verifique los niveles de refrigerante: la carga adecuada garantiza un rendimiento óptimo.
ul:Programe mantenimiento de rutina: las inspecciones regulares mantienen la unidad funcionando a su máxima capacidad.
                    
                      
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        - Mantenga un tratamiento de agua adecuado: reduce la formación de incrustaciones y la contaminación biológica.
 - Supervise el funcionamiento del ventilador y la bomba: asegúrese de que los motores funcionen de manera eficiente.
 - Verifique los niveles de refrigerante: la carga adecuada garantiza un rendimiento óptimo.
 - Programe mantenimiento de rutina: las inspecciones regulares mantienen la unidad funcionando a su máxima capacidad.
 
Acerca de Condensadores evaporativos Evapco En Genemco