Condensadores evaporativos

Genemco ofrece condensadores evaporativos usados ​​de los mejores fabricantes

Compre marcas populares como Evapco, BAC e Imeco

  • ←
  • →

Explore la amplia selección de condensadores evaporativos usados de primera calidad de Genemco de los principales fabricantes de la industria. Nuestro inventario cuidadosamente seleccionado incluye marcas reconocidas como Evapco, BAC (Baltimore Aircoil Company), Imeco y Frick, que le ofrecen una amplia gama de soluciones de refrigeración de alto rendimiento para sus necesidades industriales.

¿Por qué elegir nuestros condensadores evaporativos?

  • Impresionante rango de capacidad:Desde unidades compactas de 205 toneladas hasta sistemas masivos de 2568 toneladas, tenemos el condensador perfecto para satisfacer sus necesidades de refrigeración.
  • Marcas de confianza:Nuestra selección incluye modelos populares como la serie Evapco ATC, la serie BAC VCA y la serie Imeco IDC, conocidas por su confiabilidad y eficiencia.
  • Configuraciones versátiles:Elija desde configuraciones de una sola unidad hasta paquetes de varias torres para adaptarse al diseño de sus instalaciones y las demandas de enfriamiento.
  • Opciones de eficiencia energética:Muchas unidades cuentan con múltiples motores y capacidades de velocidad variable para un rendimiento optimizado y ahorro de energía.
  • Soluciones rentables:Obtenga potencia de enfriamiento de grado industrial a una fracción del costo de un equipo nuevo.

Con más de tres décadas de experiencia, Genemco no solo vende condensadores evaporativos, sino que también brinda soluciones de enfriamiento adaptadas a sus necesidades específicas. Nuestro equipo de expertos puede ayudarlo a seleccionar el condensador ideal para optimizar sus procesos industriales, ya sea que se dedique al procesamiento de alimentos, al almacenamiento en frío o a cualquier otra industria que requiera capacidades potentes de rechazo de calor.

Al elegir un condensador evaporativo usado de Genemco, está haciendo una inversión inteligente en el futuro de su negocio. Nuestros equipos, sometidos a pruebas rigurosas y con un mantenimiento meticuloso, garantizan un rendimiento confiable sin tener que gastar una fortuna.

Características clave a tener en cuenta:

  • Tonelaje nominal:Desde 205 hasta 2.568 toneladas
  • Configuraciones del motor:Varias opciones desde un solo motor de 5 HP hasta varios motores de 25 HP
  • Unidades de torre:Configuraciones de una o varias torres disponibles
  • Compatibilidad:Adecuado para sistemas de refrigeración con amoníaco y halocarbonos.

¿Está listo para revolucionar su sistema de refrigeración? Explore nuestro inventario de condensadores evaporativos hoy mismo y descubra cómo Genemco puede ayudarlo a mantenerse fresco bajo presión en el exigente mundo de la refrigeración industrial.

Frequently Asked Questions

Los condensadores evaporativos son sistemas de refrigeración eficientes y rentables que utilizan el proceso de evaporación para eliminar el calor de un espacio o sistema cerrado. En otras palabras, un condensador evaporativo utiliza agua evaporada para enfriar el entorno circundante. Se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales y operaciones comerciales para enfriar el aire y otras sustancias.

Encontrará un condensador de refrigeración en aplicaciones como la fabricación de alimentos y bebidas, el almacenamiento en frío y otras industrias donde es necesaria la refrigeración industrial. Este tipo de equipo se utiliza a menudo para mantener los productos a la temperatura adecuada con el fin de garantizar su calidad y longevidad.

Como se mencionó, un condensador evaporativo es una solución eficaz y de bajo costo para los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Se utiliza en grandes aplicaciones comerciales y se puede encontrar en instalaciones industriales, supermercados y otras operaciones a gran escala. Tal como lo indica su nombre, estos condensadores emplean un proceso de enfriamiento por evaporación para condensar el vapor del refrigerante y liberar el calor de la compresión. Estos condensadores utilizan el efecto de enfriamiento de la evaporación para mejorar el proceso de rechazo de calor.

Un condensador evaporador consiste en un gran recipiente o tanque dividido en dos secciones. La parte superior de la unidad está llena de agua. Se rocía agua sobre el serpentín de condensación ubicado en la parte inferior de la torre de enfriamiento. A medida que el agua se evapora, enfría los serpentines, que contienen el vapor refrigerante. Este proceso de enfriamiento por evaporación hace que el refrigerante se condense, liberando el calor de la compresión. El líquido refrigerante enfriado luego se recoge en la sección inferior del condensador evaporador en tubos, donde está listo para ser utilizado nuevamente en el sistema de refrigeración por vapor.

Las torres de enfriamiento de tiro inducido tienen ventiladores que normalmente se montan en la parte superior de la torre de enfriamiento para hacer pasar el aire a través del medio de relleno. Además, las torres de enfriamiento de tiro forzado emplean sopladores ubicados en la base de la cara de entrada de aire para impulsar el aire a través de la torre de enfriamiento. Las unidades de ventiladores centrífugos son capaces de superar cantidades razonables de presión estática externa, lo que las hace adecuadas tanto para instalaciones interiores como exteriores. Las unidades de ventiladores axiales son más eficientes, ya que requieren aproximadamente la mitad de la potencia del motor del ventilador que los modelos de ventiladores centrífugos de tamaño comparable.

Los condensadores evaporativos industriales son un tipo de intercambiador de calor que utiliza la evaporación para transferir el calor del refrigerante. El condensador transfiere el exceso de calor del refrigerante al aire exterior, que luego se expulsa. Los condensadores enfriados por aire son el tipo más común que se utiliza en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Utilizan un ventilador para aspirar el aire exterior y pasarlo por el serpentín del condensador.

Los condensadores enfriados por agua son similares a los condensadores enfriados por aire, pero en lugar de usar aire para enfriar el refrigerante, usan agua pulverizada. Genemco ofrece una amplia selección de equipos de evaporación de Evapco, Vilter, BAC, Imeco y todos los demás fabricantes líderes. También puede comprar condensadores usados para asegurarse de no excederse de su presupuesto.

Sí. El diseño del condensador evaporativo normalmente requiere un suministro continuo de flujo de agua para funcionar de manera eficiente. Sin embargo, la máquina en sí está diseñada para utilizar una cantidad mínima de agua. Todo esto se debe al sistema de circuito cerrado que recircula el agua por todo el sistema. Por lo tanto, puede estar seguro de que el agua de pulverización no se desperdicia. Se somete a un proceso de purificación y se reutiliza. El sistema de recirculación de agua es lo que hace que sea un equipo de calidad excepcional.

El proceso de evaporación utiliza el flujo de agua a través de un sistema de circuito cerrado para enfriar un área. Mientras tanto, el aire acondicionado utiliza aire junto con refrigerantes. Este gas refrigerante se puede convertir de gas a líquido y nuevamente a gas. Un aire acondicionado generalmente utiliza más energía y potencia para funcionar, por lo que tiene un costo mucho más alto en lo que respecta a su funcionamiento e instalación. Obtener un condensador evaporativo usado de Genemco se traduce en mayores ahorros de costos.

Al igual que cualquier otro equipo mecánico, los condensadores evaporativos requieren un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. Deberá programar inspecciones periódicas, así como limpiar los serpentines del condensador, el sistema de distribución de agua y los eliminadores de gotas para evitar la acumulación de sarro y mantener una transferencia de calor eficiente. También es importante controlar la composición química del agua y tratarla adecuadamente. Esto ayudará a garantizar que se evite la corrosión en los serpentines y cualquier otro crecimiento biológico en el propio equipo.