Equipos de refrigeración industriales
Genemco ofrece equipos de refrigeración usados para todas sus necesidades
Compre marcas populares como BAC, Vilter y Frick
- About
- Preguntas frecuentes
- ←
- →
Frequently Asked Questions
Contamos con el inventario más grande del mundo de equipos de refrigeración industrial y procesamiento de alimentos usados, con más de 700,000 pies cuadrados de espacio de almacenamiento distribuidos en 30 acres. Debido a que somos propietarios de todo nuestro inventario, podemos ofrecerle tiempos de entrega más rápidos a un costo menor que muchos otros proveedores en la industria.
Genemco se compromete a proporcionar un proceso de entrega sin complicaciones y sin complicaciones. Tenemos relaciones sólidas con empresas de envío globales confiables que garantizan que su pedido llegue a tiempo en todo momento. Nuestro equipo de expertos bilingües puede satisfacer sus necesidades y brindarle la mejor atención de calidad. Durante más de 30 años, Genemco ha sido una empresa familiar que brinda un excelente servicio al cliente. Nuestro amplio inventario de productos de primera calidad de los principales fabricantes y marcas nos distingue.
Nuestra selección de equipos de refrigeración a la venta incluye una amplia gama de componentes, como condensadores, enfriadores, refrigeradores, congeladores, evaporadores, compresores, ventiladores y mucho más. También ofrecemos sistemas de refrigeración industrial completos diseñados para satisfacer cualquier necesidad de refrigeración. Ya sea que esté buscando un solo componente o un sistema completo, puede encontrarlo en nuestro inventario.
Contamos con una amplia selección de sistemas de refrigeración industrial de fabricantes líderes como Carrier, Trane, York y muchos más. Estos sistemas están diseñados para brindar refrigeración confiable y eficiente para cualquier aplicación comercial, desde procesamiento de alimentos hasta almacenes. Contamos con la mejor selección de equipos de refrigeración usados a la venta.
En Genemco, nuestra selección de equipos de refrigeración industrial usados no termina ahí. También contamos con compresores de tornillo rotativo, compresores reciprocantes, condensadores enfriados por aire, máquinas para hacer hielo y congeladores, equipos de refrigeración de amoníaco, recirculadores de freón, serpentines del evaporador, condensadores evaporativos y más. No confíe solo en nuestras palabras: ¡vea lo que dicen nuestros clientes!
Los sistemas de refrigeración son parte integral de diversas industrias y brindan soluciones de refrigeración eficientes para aplicaciones comerciales. No solo preservan la frescura y la calidad de los productos, sino que también contribuyen al almacenamiento seguro de productos sensibles a la temperatura. Sin estos sistemas, las empresas enfrentarían desafíos importantes para satisfacer las demandas de sus clientes y mantener la eficiencia de sus operaciones. Por lo tanto, invertir en unidades y equipos de refrigeración de calidad es crucial para las empresas de diversas industrias.
En industrias como la de procesamiento de alimentos, los sistemas de refrigeración son esenciales para preservar la frescura y prolongar la vida útil de los productos perecederos. Al mantener temperaturas más bajas, estos sistemas evitan el crecimiento de bacterias y otros microorganismos, lo que garantiza la seguridad alimentaria y reduce el riesgo de deterioro.
De manera similar, en almacenes y centros de distribución, los sistemas de refrigeración son fundamentales para el correcto almacenamiento y conservación de las mercancías. Estos sistemas garantizan que los productos sensibles a la temperatura, como los productos farmacéuticos, químicos y ciertos tipos de alimentos, se mantengan en condiciones óptimas, preservando su calidad e integridad.
Seleccionar el mejor equipo de refrigeración y enfriamiento para su negocio es crucial para mantener la calidad y seguridad de sus productos e instalaciones. Ya sea que trabaje en la industria alimentaria, farmacéutica o cualquier otro negocio que requiera refrigeración, es esencial contar con equipos confiables y eficientes.
Al elegir el mejor equipo de refrigeración usado para su negocio, es importante tener en cuenta sus necesidades y operaciones específicas. Factores como el tamaño de su negocio, la cantidad y los tipos de productos que necesita refrigerar y el espacio disponible para la instalación influyen en la determinación del sistema adecuado para sus necesidades. Por ejemplo, si tiene un espacio limitado, una unidad de refrigeración compacta y que ahorre espacio puede ser la opción ideal.
Por último, optar por las soluciones de refrigeración fiables y reconocidas que ofrecemos puede garantizarle un acceso más fácil a las piezas de repuesto y a un soporte profesional en caso de que surja algún problema. En Genemco, nos comprometemos a ayudarle a encontrar el sistema de refrigeración ideal para sus aplicaciones comerciales.
Sistemas de refrigeración con amoniaco
Los sistemas de refrigeración con amoníaco son unidades especializadas de uso industrial diseñadas para su uso en plantas de procesamiento de alimentos y almacenes. Este tipo de refrigeración es eficaz en dichos entornos debido a su capacidad para mantener temperaturas extremadamente bajas de hasta -40 °F. El principio de funcionamiento de este tipo de refrigeración implica una solución de amoníaco, que actúa como agente refrigerante al eliminar el calor del aire dentro de la unidad.
Equipo de congelación rápida
Los equipos de congelación rápida son un componente crucial en la industria alimentaria, especialmente para las empresas que trabajan con productos perecederos como los mariscos. Estas soluciones de refrigeración especializadas están diseñadas para congelar rápidamente grandes cantidades de alimentos, lo que garantiza que los productos conserven su calidad y sabor durante un período prolongado.
Enfriadores
Los enfriadores de refrigeración usados se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluidas fábricas y laboratorios. Están diseñados para enfriar líquidos como agua o aceite haciéndolos circular a través de una red de tubos dentro de la unidad enfriadora. Este proceso de circulación ayuda a disipar eficientemente el calor del líquido, lo que da como resultado una reducción significativa de su temperatura.
Racks de compresores
Los bastidores de compresores son un componente crucial de la refrigeración comercial, en particular en supermercados o cualquier espacio grande que requiera una refrigeración eficiente. Están diseñados para enfriar áreas grandes de manera eficaz utilizando varios compresores que funcionan simultáneamente. La principal ventaja de los bastidores de compresores radica en su capacidad para distribuir la carga de refrigeración entre varios compresores.
Unidades condensadoras
Las unidades condensadoras son parte integral de los edificios de oficinas, hoteles y hospitales. Estas unidades están diseñadas para enfriar eficazmente el aire y mantener las temperaturas deseadas dentro de dichos establecimientos. En el núcleo de una unidad condensadora se encuentra un compresor, que desempeña un papel crucial en el proceso de enfriamiento. El compresor funciona comprimiendo un gas refrigerante y propulsándolo a través de una serie de bobinas. Estas bobinas están ubicadas estratégicamente para permitir una eliminación eficiente del calor del aire.
Evaporadores
Los evaporadores desempeñan un papel crucial en diversas industrias, incluidas fábricas, invernaderos y laboratorios. Funcionan haciendo circular el aire a través de una serie de serpentines que eliminan eficazmente el exceso de humedad del aire. Gracias a su versatilidad y eficacia, los evaporadores se han convertido en un componente esencial en muchas industrias.
Sistemas de baja temperatura
Los sistemas de baja temperatura son unidades de refrigeración comerciales esenciales capaces de mantener temperaturas extremadamente bajas, que llegan hasta los -40 °F. Estos sistemas emplean un compresor que hace circular el aire a través de una serie de serpentines, eliminando eficazmente el calor del aire para crear y mantener un ambiente frío.
Sistemas de temperatura media
Los sistemas de refrigeración de temperatura media usados mantienen un ambiente controlado para el almacenamiento y la conservación de los alimentos. A diferencia de los sistemas de baja temperatura que pueden alcanzar temperaturas de congelación profunda o los sistemas de alta temperatura que se utilizan para fines de exhibición, los sistemas de temperatura media están diseñados para mantener los productos perecederos a temperaturas entre -40 °F y 0 °F. Funcionan mediante el uso de un compresor para hacer circular el aire a través de una serie de bobinas, que eliminan el calor del aire.