Compresores alternativos
Compresores alternativos de 16, 12, 8 y 4 cilindros
Compre los mejores fabricantes como Vilter, Mycom y Howe
- About
- Preguntas frecuentes
- ←
- →
Frequently Asked Questions
Un compresor alternativo simple utiliza una disposición de cilindro y pistón para comprimir los gases refrigerantes. A diferencia de otros tipos de compresores, funcionan sin componentes adicionales como condensadores o evaporadores, lo que los hace adecuados para aplicaciones de refrigeración industrial específicas en las que se prefiere un diseño más sencillo.
Los compresores alternativos ofrecen alta eficiencia, confiabilidad y durabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes en la industria de procesamiento de alimentos. Garantizan un control de temperatura constante y un funcionamiento uniforme gracias a su diseño exclusivo, una necesidad para preservar la calidad de los alimentos.
El cigüeñal es fundamental para convertir el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotatorio en los compresores alternativos. Debido a que el movimiento alternativo de los pistones es inherentemente lineal dentro del cilindro, el cigüeñal crea un movimiento circular que impulsa la rotación del compresor. Este movimiento rotatorio es esencial para el funcionamiento continuo del compresor.
A medida que el cigüeñal gira, transmite energía rotacional a los componentes del compresor, incluidos los pistones y otras piezas asociadas del compresor alternativo. Este mecanismo de accionamiento es fundamental para mantener un ciclo de compresión y expansión constante y confiable.
Los pistones comprimen los gases durante las carreras de compresión, moviéndose hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro. Esto permite la transferencia de calor y la creación de un refrigerante de alta presión que circula por todo el sistema.
Los compresores alternativos desnudos ofrecen alta eficiencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento, lo que los hace ideales para diversas aplicaciones de refrigeración industrial.
El versátil compresor alternativo se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, como el almacenamiento en frío, el procesamiento de carne y aves de corral, la producción de productos lácteos y la fabricación de bebidas. Pueden manejar distintas cargas de refrigeración, lo que los hace adecuados para diferentes etapas del procesamiento de alimentos.
La succión y la descarga regulan el flujo de gases refrigerantes que entran y salen del cilindro. Las válvulas de succión permiten la entrada de gas refrigerante a baja presión durante la carrera de succión, mientras que las válvulas de descarga permiten la liberación de gas a alta presión durante la carrera de compresión, lo que contribuye a la eficiencia general del proceso de compresión.
Las inspecciones periódicas y el reemplazo de válvulas desgastadas son esenciales para un sellado adecuado y un funcionamiento eficiente. El mantenimiento y el funcionamiento adecuados de las válvulas contribuyen a la confiabilidad y la longevidad del compresor alternativo.
Los anillos de pistón evitan que los gases refrigerantes se escapen durante la compresión. Formar un sello entre el pistón y las paredes del cilindro es fundamental para mantener la eficiencia y el rendimiento del compresor.
Los paquetes son sistemas completos que incluyen un compresor y componentes asociados, como motores, controles y otros accesorios necesarios. Estos paquetes ofrecen una solución integral para las necesidades de refrigeración industrial, simplificando el proceso de instalación.
En Genemco, nos enorgullecemos de colaborar con marcas de refrigeración de prestigio como GEA, Vilter y Mycom. Nuestras asociaciones continuas con líderes de la industria subrayan aún más nuestro compromiso con la excelencia. Cada paquete de compresor alternativo se somete a pruebas exhaustivas y procedimientos de control de calidad estrictos, cumpliendo con los estándares de la industria y las altas expectativas de nuestros valiosos clientes. Para descubrir experiencias de primera mano de empresas similares a la suya, explore los testimonios sobre cómo trabajar con nosotros.